SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82952 PRESA INC.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829522
Artikelnummer
SNR82952
Herstellernummer
82952
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


