SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82953 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V 50HZ - 82953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829539
Artikelnummer
SNR82953
Herstellernummer
82953
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


