SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82954 PRESA INC.IP67 2PT 16A 48V 50 HZ - 82954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829546
Artikelnummer
SNR82954
Herstellernummer
82954
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand horizontal:
52 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein


