Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82963 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V CC - 82963

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82963 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430829638

Artikelnummer

SNR82963

Herstellernummer

82963

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VDC e 25 V DC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). Questo dispositivo viene utilizzato in applicazioni a corrente continua. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 10 ore.