SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82965 PRESA INC.IP67 2P 32A 24V 50HZ - 82965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829652
Artikelnummer
SNR82965
Herstellernummer
82965
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
0 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
0 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein