SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82977 PRESA INC.IP67 2P 32A 48V CC - 82977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430829775
Artikelnummer
SNR82977
Herstellernummer
82977
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Flanschmaß horizontal:
65 mm
Militärausführung:
nein