Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83046 PRESA IB PAR.IP44 3PT 32A 380V - 83046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83046 PRESA IB PAR.IP44 3PT 32A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430830467

Artikelnummer

SNR83046

Herstellernummer

83046

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa da parete interbloccata Unika IP44 32A 380V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa Unika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..