Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83085 PRESA IB PAR.IP65 3PT 16A 380V - 83085

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83085 PRESA IB PAR.IP65 3PT 16A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430830856

Artikelnummer

SNR83085

Herstellernummer

83085

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa Unika con interruttore di blocco senza protezione per bassa tensione con fondo. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP65