Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83092 PRESA IB PAR.IP65 2PT 32A 220V - 83092

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83092 PRESA IB PAR.IP65 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430830924

Artikelnummer

SNR83092

Herstellernummer

83092

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa da parete interbloccata Unika IP65 32A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa Unika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..