SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83109 PRESA PAR.IP44 3PNT 16A 380V - 83109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
2 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430831099
Artikelnummer
SNR83109
Herstellernummer
83109
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


