Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83116 PRESA PAR.IP44 2PT 32A 220V - 83116

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83116 PRESA PAR.IP44 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430831167

Artikelnummer

SNR83116

Herstellernummer

83116

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

nein

Militärausführung:

nein

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 2P+E, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 200VAC e 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 130 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.