Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83166 PRESA PAR.IP67 2PT 32A 220V - 83166

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83166 PRESA PAR.IP67 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

Packung

  • 2 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430831662

Artikelnummer

SNR83166

Herstellernummer

83166

Hersteller

SNR

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand vertikal:

0 mm

Flanschmaß horizontal:

106 mm

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 106mm x (H) 191mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 32A is 11.5mm to 21mm for 2.5mm² to 10mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.