SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83558 SPINA PARETE IP67 3PT 16A 380V - 83558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430835585
Artikelnummer
SNR83558
Herstellernummer
83558
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


