SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83566 SPINA PARETE IP67 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 2 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430835660
Artikelnummer
SNR83566
Herstellernummer
83566
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein