SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83866 SPINA INCASSO IP67 2PT 32A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung - 200...250 V
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
4 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430838661
Artikelnummer
SNR83866
Herstellernummer
83866
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200...250 V
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


