Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83871 SPINA INCASSO IP67 3PNT 32A 380V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83871 SPINA INCASSO IP67 3PNT 32A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430838715

Artikelnummer

SNR83871

Herstellernummer

83871

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete/pannello a incasso a 90° a bassa tensione. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Viti, perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore