SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83995 PRESSACAVO PG21 CAVI DA 14 A 17MM - 83995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430839958
Artikelnummer
SNR83995
Herstellernummer
83995
Hersteller
SNR
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP55
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
33 mm
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.59 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


