Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR87648 50 PASSA-FILI DIAMETRO 22MM - 87648

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR87648 50 PASSA-FILI DIAMETRO 22MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430876489

Artikelnummer

SNR87648

Herstellernummer

87648

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

4 mm

50 passa-fili diametro 22mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: membrana ingresso cavo - tipo di accessori: accessori isolamento - applicazione: installazione del cavo - quantità per confezione: set da 50.