SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K34 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI - 9001K34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 80 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118043183
Artikelnummer
SNR9001K34
Herstellernummer
9001K34
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
31 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP66
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom


