Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K35H2 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI 2NC+NO - 9001K35H2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K35H2 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI 2NC+NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 80 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110915341

Artikelnummer

SNR9001K35H2

Herstellernummer

9001K35H2

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

80 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

31 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

2

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Il manipolatore Harmony 9001K di Schneider Electric ha 5 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro. Si adatta a un foro di 30 mm. È fornito di morsetti a vite ed elemento di contatto. Ha una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.