SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L38LGGH13 PULSANTE LUMINOSO VERDE 120V NC+NO - 9001K3L38LGGH13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110930573
Artikelnummer
SNR9001K3L38LGGH13
Herstellernummer
9001K3L38LGGH13
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


