SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K52 TAPPO OTTURATORE METALLICO - 9001K52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110954968
Artikelnummer
SNR9001K52
Herstellernummer
9001K52
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia.""Questa piastra di chiusura è un accessorio per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm.""È disponibile in metallo. Pesa 0,028 kg.""È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.""Questo prodotto è compatibile con i pulsanti della gamma Harmony 9001K e 9001SK.""Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito.""La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."


