SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K7 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 3.1...9.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118042742
Artikelnummer
SNR9001K7
Herstellernummer
9001K7
Hersteller
SNR
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
3.1...9.5 mm
Il collegamento con lucchetto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con i selettori. Impedisce qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony da 30 mm è statapensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.


