Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN200 ETICHETTA NERA - 9001KN200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN200 ETICHETTA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 43 mm

  • Außendurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110934564

Artikelnummer

SNR9001KN200

Herstellernummer

9001KN200

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

43 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Höhe:

40 mm

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia.""Questa etichetta neutra è un accessorio per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm.""È una etichetta senza marcatura con sfondo nero, in alluminio. Le sue dimensioni sono 40 mm x 43 mm. Pesa 0,005 kg.""È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.""Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito.""La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."