SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN201 ETICHETTA START - 9001KN201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Start
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110935486
Artikelnummer
SNR9001KN201
Herstellernummer
9001KN201
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Start
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
43 mm
Le etichette con scritta "Start"consentono di marcare facilmente le macchine. La scritta è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci. Il prodotto offre resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è quindi ideale per l'uso in ambienti gravosi. Inoltre è facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm.


