Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN8330 ETICHETTA GIALLA EMERGENCY STOP - 9001KN8330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN8330 ETICHETTA GIALLA EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110946529

Artikelnummer

SNR9001KN8330

Herstellernummer

9001KN8330

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

L'etichetta 9001KN8330 fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia da 30 mm di diametro. È un'etichetta circolare da 60 mm/2.36 in. per i pulsanti di arresto di emergenza. L’etichetta, in plastica, presenta lettere nere che indicano EMERGENCY STOP su sfondo giallo. Pesa 5 g. La gamma Harmony da 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in industrie pesanti. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori specializzati.