SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN9330 ETICHETTA GIALLA EMERGENCY STOP - 9001KN9330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0785901398387
Artikelnummer
SNR9001KN9330
Herstellernummer
9001KN9330
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
0 mm
L'etichetta con scritta "Emergency stop"è un componente separato per i pulsanti Harmony 9001K o 9001SK. La scritta nera è marcata "Emergency stop"su sfondo giallo. Diametro 60 mm.


