SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35LGG9 PORTALAMPADA LED 24V VERDE - 9001KP35LGG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118041264
Artikelnummer
SNR9001KP35LGG9
Herstellernummer
9001KP35LGG9
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
13


