Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP38LRR9 PORTALAMPADA LED 120V ROSSO - 9001KP38LRR9

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP38LRR9 PORTALAMPADA LED 120V ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118041011

Artikelnummer

SNR9001KP38LRR9

Herstellernummer

9001KP38LRR9

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

13

La lampada spia rossa Harmony 9001K di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 110 Vac/dc. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato,che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.