Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH13 PULSANTE NERO NC+NO - 9001KR1BH13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH13 PULSANTE NERO NC+NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110910735

Artikelnummer

SNR9001KR1BH13

Herstellernummer

9001KR1BH13

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Il pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric nero è dotato di una protezione completa in plastica, 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO + 1 contatto NC e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a filo ghiera fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.