Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9R94H13 PULSANTE FUNGO - 9001KR9R94H13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9R94H13 PULSANTE FUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110957105

Artikelnummer

SNR9001KR9R94H13

Herstellernummer

9001KR9R94H13

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

13

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric rosso ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 40 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Sicombina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.