SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11BH5 SELETTORE 2 POSIZIONI NERO - 9001KS11BH5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118039919
Artikelnummer
SNR9001KS11BH5
Herstellernummer
9001KS11BH5
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Metall


