Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11FB SELETTORE 2 POSIZIONI - 9001KS11FB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11FB SELETTORE 2 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118039902

Artikelnummer

SNR9001KS11FB

Herstellernummer

9001KS11FB

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore nero Harmony 9001K di Schneider Electric con leva lunga e camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.