Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K1R SELETTORE A CHIAVE - 9001KS11K1R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K1R SELETTORE A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119001298

Artikelnummer

SNR9001KS11K1R

Herstellernummer

9001KS11K1R

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore a chiave nero Harmony 9001K di Schneider Electric con camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agliurti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.