Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K3H2 SELETTORE 2 POSIZIONI - 9001KS11K3H2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K3H2 SELETTORE 2 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901034896

Artikelnummer

SNR9001KS11K3H2

Herstellernummer

9001KS11K3H2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina Pesa 240,404 g Norme e certificazioni internazionali ad alte prestazioni (certificazione ABS per il settore marittimo, tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 e 13)