SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K3R SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE CHIAVE - 9001KS11K3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119001304
Artikelnummer
SNR9001KS11K3R
Herstellernummer
9001KS11K3R
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja


