Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS53FB SELETTORE 3 POSIZIONI RIT.CENTRO LEVA - 9001KS53FB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS53FB SELETTORE 3 POSIZIONI RIT.CENTRO LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118039490

Artikelnummer

SNR9001KS53FB

Herstellernummer

9001KS53FB

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore nero Harmony 9001K di Schneider Electric con leva lunga e camma C ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla da sinistra e destra al centro. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.