Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KY2 PULSANTIERA IN ALLUMINIO 2 FORI - 9001KY2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KY2 PULSANTIERA IN ALLUMINIO 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118039018

Artikelnummer

SNR9001KY2

Herstellernummer

9001KY2

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

sonstige

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

89.7 mm

Durchmesser der Öffnungen:

30.5 mm

Höhe:

146.1 mm

Breite:

91.9 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4

Harmony 9001KY2 è una pulsantiera in alluminio vuota con 2 fori di diametro 30. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.