SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKP38LWW9 LAMPADA SPIA LED BIANCO 120V - 9001SKP38LWW9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118037274
Artikelnummer
SNR9001SKP38LWW9
Herstellernummer
9001SKP38LWW9
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
120...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X


