SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR24BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO - 9001SKR24BH13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118036956
Artikelnummer
SNR9001SKR24BH13
Herstellernummer
9001SKR24BH13
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
35 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
600 V
Schutzart (NEMA):
sonstige


