Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35RH13 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO - 9001SKR9P35RH13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35RH13 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901043157

Artikelnummer

SNR9001SKR9P35RH13

Herstellernummer

9001SKR9P35RH13

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante luminoso modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric rosso ha la testa a vite e 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È dotato di una ghiera in plastica e di un LED integrato a 24 Vac/dc. Ha una testa a fungo da 40 mm con 1 contatto NO e 1 contatto NC. Ha una ghiera in plastica. Questo pulsante a fungo con LED integrato è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.