SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT35LRR31 PULSANTE TEST LED ROSSO 24V 1NC/NO - 9001SKT35LRR31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot/grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118035935
Artikelnummer
SNR9001SKT35LRR31
Herstellernummer
9001SKT35LRR31
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


