SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKY1 CASSETTA VUOTA - 9001SKY1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2050000001468
Artikelnummer
SNR9001SKY1
Herstellernummer
9001SKY1
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
99 mm
Durchmesser der Öffnungen:
30 mm
Höhe:
169 mm
Breite:
97 mm


