Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007CR61D FINECORSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007CR61D FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25.4 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 101.6 mm

  • Länge des Sensors - 0 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901861669

Artikelnummer

SNR9007CR61D

Herstellernummer

9007CR61D

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

25.4 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

101.6 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.55 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

ja

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-29...185 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa, C, ind. pes., <= 600 V, 10A, 2NO+2NC, Oriz.,. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: 9007CR - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - tipo di fissaggio: con il corpo - azionamento interruttore: con camma 30° - tipo e composizione contatti: 2(NC-NO). Benefici: .. Applicazioni: ..