Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007FA1 LEVA PER FINECORSA SQD - 9007FA1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007FA1 LEVA PER FINECORSA SQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901752813

Artikelnummer

SNR9007FA1

Herstellernummer

9007FA1

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

LEVA PER FINECORSA T+. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - testa associata: 9007A, 9007B, 9007C, 9007N, 9007T10, 9007T5 - prodotto completo associato: 9007AW,9007C - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..