Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007MA2 LEVA PER FINECORSA - 9007MA2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007MA2 LEVA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901870425

Artikelnummer

SNR9007MA2

Herstellernummer

9007MA2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

LEVA PER FINECORSA AW+C. gamma prodotto: 9007 - nome gamma: heavy duty - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: 9007C - testa associata: 9007A, 9007B, 9007C, 9007N, 9007T10, 9007T5 - prodotto completo associato: 9007AW, 9007C - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale - apertura positiva: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..