Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007TUC1M12 FINECORS CL.9007 - 9007TUC1M12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9007TUC1M12 FINECORS CL.9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 0 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 0 mm

  • Länge des Sensors - 0 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901531470

Artikelnummer

SNR9007TUC1M12

Herstellernummer

9007TUC1M12

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

30 A

Schaltfunktion:

sonstige

Ausgang elektronisch:

ja

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...85 °C

Schutzart (IP):

sonstige

FINECORSA 600VCA 12A T. tipo di testa: testa orientabile. Benefici: .. Applicazioni: ..