Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9012GAW5 PRESSOSTATO - 9012GAW5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9012GAW5 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 32750.097 hPa

  • Einschaltdruck - 0.2...10.3 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901024743

Artikelnummer

SNR9012GAW5

Herstellernummer

9012GAW5

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

32750.097 hPa

Einschaltdruck:

0.2...10.3 bar

Anfangseinstellung:

200...10300 hPa

Ausschaltdruck:

0.2...10.3 bar

Endeinstellung:

0...0 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

0 bar

Berstdruck:

0 bar

Mediumtemperatur:

-40...121 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

125...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Pressostato 9012G, scala regolabile, 2 soglie, da 3,0 a 150 psig. gamma prodotto: 9012G - tipo sensore rilevamento pressione: interruttore di pressione elettromeccanica - nome del sensore di rilevamento pressione: 9012G - dimensione sensore rilevamento pressione: 150 psi - pressione massima: 475 psi - fluido controllato: aria, gas non corrosivo, liquidi non corrosivi, olio idraulico (-40...250 °F) - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: .. Applicazioni: ..