Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LJ4 MANOVRA ROTATIVA ESTERNA - 9421LJ4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LJ4 MANOVRA ROTATIVA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901700463

Artikelnummer

SNR9421LJ4

Herstellernummer

9421LJ4

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

I meccanismi di manovra a profondità variabile, montati sulla porta tipo L, sono caratterizzati da un'elevata resistenza, da una costruzione metallica con indicazione di sgancio. Il meccanismo funziona con interruttori automatici Compact NSF, PowerPact He PowerPact J. Gli interruttori possono essere a 2 o 3 poli con una dimensione di 250 A. Il kit include un meccanismo di manovra, una maniglia standard da 6 pollici e un kit di prolunga. La profondità di montaggio di questo kit è di 5,5-21.375 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore magnetotermico, dal pannello di controllo all'esterno dello sportello del quadro. Il meccanismo può essere lucchettato in posizione OFF quando lo sportello del quadro è aperto. Il montaggio della maniglia può essere bloccato in posizione OFF con fino a tre lucchetti. NEMA per armadi NEMA type 1, 3R e 12.