SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9421LW4 MANOVRA ROTATIVA INTERR. - 9421LW4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0785901801214
Artikelnummer
SNR9421LW4
Herstellernummer
9421LW4
Hersteller
SNR
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
I meccanismi di funzionamento a profondità variabile, montati su porte di tipo L sono caratterizzati da strutture per impieghi gravosi, interamente in metallo con indicazione di scatto. Il meccanismo funzionerà con gli interruttori PowerPact M e PowerPact P. Gli interruttori possono essere a 3 poli con una dimensione del telaio di 1200 A. Il kit include un meccanismo di funzionamento, una maniglia standard di 6"e un albero lungo. La profondità di montaggio di questo kit è da 9,0 a 23,5 pollici dalla superficie di montaggio dell'interruttore, pannello di controllo, fino all'esterno della porta dell'involucro. Il meccanismo può essere lucchettato in posizione OFF quando la porta dell'involucro è aperta. Il gruppo maniglia può essere bloccato in posizione OFF con un massimo di tre lucchetti. Classificato per involucri di tipo NEMA 1, 3R e 12.


